FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7232-B-MP

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
A (mm)118
D1 (mm)238.0
da min (mm)174
m (kg)13.5
C0r (N)305000
Cr (N)241000
Cur (N)10700
Da max (mm)276
Db max (mm)283
Inner Diameter d (mm)160
Outer Diameter d (mm)290
Reference Speed2650
Width B (mm)48
nG (1/minute)3500
r min (mm)3
r1 min (mm)1.1
ra max (mm)2.5
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
12007232-B-MP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan