FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7222-B-XL-TVP

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
A (mm)84
D1 (mm)165.7
da min (mm)122
m (kg)4.44
C0r (N)154000
Cr (N)167000
Cur (N)8600
Da max (mm)188
Db max (mm)193
Inner Diameter d (mm)110
Outer Diameter d (mm)200
Reference Speed3950
Width B (mm)38
nG (1/minute)3950
r min (mm)2.1
r1 min (mm)1.1
ra max (mm)2.1
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
11937222-B-XL-TVP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan