FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7218-B-XL-MP

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
A (mm)67
D1 (mm)133.4
da min (mm)101
m (kg)2.32
C0r (N)98000
Cr (N)114000
Cur (N)6100
Da max (mm)149
Db max (mm)154.4
Inner Diameter d (mm)90
Outer Diameter d (mm)160
Reference Speed4550
Width B (mm)30
nG (1/minute)6500
r min (mm)2
r1 min (mm)1
ra max (mm)2
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
11847218-B-XL-MP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan