FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7218-B-XL-JP

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
m (kg)2.38
nG (1/minute)5000
Reference Speed4550
r1 min (mm)1
ra max (mm)2
A (mm)67.0
C0r (N)98000
Cr (N)114000
Cur (N)6100
D1 (mm)117.5
Da max (mm)149
Db max (mm)154.4
Inner Diameter d (mm)90
Outer Diameter d (mm)160
Width B (mm)30
da min (mm)101
ra1 max (mm)1
rmin (mm)2
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
49227218-B-XL-JP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan