FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7217-B-XL-MP

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
A (mm)63
D1 (mm)125.0
da min (mm)96
m (kg)29
C0r (N)81000
Cr (N)93000
Cur (N)5200
Da max (mm)139
Db max (mm)144.4
Inner Diameter d (mm)85
Outer Diameter d (mm)150
Reference Speed4800
Width B (mm)28
nG (1/minute)7000
r min (mm)2
r1 min (mm)1
ra max (mm)2
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
11827217-B-XL-MP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan