FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7216-B-XL-TVP

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
A (mm)59
D1 (mm)117.2
da min (mm)91
m (kg)1.42
C0r (N)72000
Cr (N)85000
Cur (N)4800
Da max (mm)129
Db max (mm)134.4
Inner Diameter d (mm)80
Outer Diameter d (mm)140
Reference Speed4950
Width B (mm)26
nG (1/minute)5800
r min (mm)2
r1 min (mm)1
ra max (mm)2
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
11807216-B-XL-TVP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan