FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7214-B-XL-MP

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
A (mm)53
D1 (mm)104.0
da min (mm)79
m (kg)1.12
C0r (N)58000
Cr (N)71000
Cur (N)4050
Da max (mm)116
Db max (mm)119.4
Inner Diameter d (mm)70
Outer Diameter d (mm)125
Reference Speed5500
Width B (mm)24
nG (1/minute)8500
r min (mm)1.5
r1 min (mm)1
ra max (mm)1.5
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
11747214-B-XL-MP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan