FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7212-B-XL-MP

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
A (mm)47
D1 (mm)90.8
da min (mm)69
m (kg)0.87
C0r (N)45000
Cr (N)59000
Cur (N)3150
Da max (mm)101
Db max (mm)104.4
Inner Diameter d (mm)60
Outer Diameter d (mm)110
Reference Speed6200
Width B (mm)22
nG (1/minute)9800
r min (mm)1.5
r1 min (mm)1
ra max (mm)1.5
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
11677212-B-XL-MP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan