FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7211-B-XL-TVP

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
A (mm)43
D1 (mm)83.0
da min (mm)64
m (kg)0.6
C0r (N)38500
Cr (N)49000
Cur (N)2650
Da max (mm)91
Db max (mm)94.4
Inner Diameter d (mm)55
Outer Diameter d (mm)100
Reference Speed6800
Width B (mm)21
nG (1/minute)8300
r min (mm)1.5
r1 min (mm)1
ra max (mm)1.5
ra1 max (mm)1
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
11647211-B-XL-TVP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan