FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7210-B-XL-JP

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
A (mm)39
D1 (mm)74.8
da min (mm)57
m (kg)0.466
C0r (N)28500
Cr (N)39000
Cur (N)1970
Da max (mm)83
Db max (mm)85.8
Inner Diameter d (mm)50
Outer Diameter d (mm)90
Reference Speed7600
Width B (mm)20
nG (1/minute)9300
r min (mm)1.1
r1 min (mm)0.6
ra max (mm)1
ra1 max (mm)0.6
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
11607210-B-XL-JP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan