FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7209-B-XL-MP

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
A (mm)37
D1 (mm)69.8
da min (mm)52
m (kg)0.449
C0r (N)27000
Cr (N)37500
Cur (N)1870
Da max (mm)78
Db max (mm)80.8
Inner Diameter d (mm)45
Outer Diameter d (mm)85
Reference Speed8000
Width B (mm)19
nG (1/minute)13000
r min (mm)1.1
r1 min (mm)0.6
ra max (mm)1
ra1 max (mm)0.6
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
11597209-B-XL-MP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait