FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7208-B-XL-JP

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
A (mm)34
D1 (mm)64.4
da min (mm)47
m (kg)0.372
C0r (N)23500
Cr (N)34000
Cur (N)1630
Da max (mm)73
Db max (mm)75.8
Inner Diameter d (mm)40
Outer Diameter d (mm)80
Reference Speed8600
Width B (mm)18
nG (1/minute)10900
r min (mm)1.1
r1 min (mm)0.6
ra max (mm)1
ra1 max (mm)0.6
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
11577208-B-XL-JP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan