FAG Angular Contact Ball Bearing 7208-B-XL-2RS-TVP Series (Laher)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
A (mm)34
D2 (mm)67.0
da min (mm)47
m (kg)0.379
C0r (N)23500
Cr (N)34000
Cur (N)1630
D1 (mm)64.4
Da max (mm)73
Inner Diameter d (mm)40
Outer Diameter d (mm)80
Width B (mm)18
d3 (mm)73.8
nG (1/minute)5600
r min (mm)1.1
r1 min (mm)0.6
ra max (mm)1
ra1 max (mm)0.6
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
11567208-B-XL-2RS-TVP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°, lip seals on both sides

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan