FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7207-B-XL-2RS-TVP

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
A (mm)31
D2 (mm)60.2
da min (mm)42
m (kg)0.292
C0r (N)19000
Cr (N)28000
Cur (N)1320
D1 (mm)57.6
Da max (mm)65
Inner Diameter d (mm)35
Outer Diameter d (mm)72
Width B (mm)17
d3 (mm)66.5
nG (1/minute)5600
r min (mm)1.1
r1 min (mm)0.6
ra max (mm)1
ra1 max (mm)0.6
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
11547207-B-XL-2RS-TVP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°, lip seals on both sides

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan