FAG Angular Contact Ball Bearing Series 7203-B-XL-2RS-TVP

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
A (mm)18
D2 (mm)33.1
da min (mm)21.2
m (kg)068
C0r (N)5700
Cr (N)10500
Cur (N)395
D1 (mm)31.5
Da max (mm)35.8
Inner Diameter d (mm)17
Outer Diameter d (mm)40
Width B (mm)12
d3 (mm)36.3
nG (1/minute)12200
r min (mm)0.6
r1 min (mm)0.3
ra max (mm)0.6
ra1 max (mm)0.6
α (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
11477203-B-XL-2RS-TVP
Feature
Main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°, lip seals on both sides

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan