FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3322-M

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
A (mm)170.5
D1 (mm)209.6
da min (mm)124
m (kg)20
C0r (N)425000
Cr (N)330000
Cur (N)16800
Da max (mm)226
Inner Diameter d (mm)110
Outer Diameter d (mm)240
Reference Speed2650
Width B (mm)92.1
nG (1/minute)3750
r min (mm)3
ra max (mm)2.5
α (°)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
8243322-M
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, with filling slots, contact angle α = 35°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan