FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3317-M

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
A (mm)131.5
D1 (mm)160.0
da min (mm)99
m (kg)8.46
C0r (N)255000
Cr (N)229000
Cur (N)11400
Da max (mm)166
Inner Diameter d (mm)85
Outer Diameter d (mm)180
Reference Speed3600
Width B (mm)73
nG (1/minute)5000
r min (mm)3
ra max (mm)2.5
α (°)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
8163317-M
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, with filling slots, contact angle α = 35°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan