FAG Angular Contact Ball Bearing 3309-BD-XL-2Z-TVH Series (Laher)

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
A (mm)57.8
D2 (mm)87.3
da min (mm)54
m (kg)1.32
C0r (N)54000
Cr (N)72000
Cur (N)3700
Da max (mm)91
Inner Diameter d (mm)45
Outer Diameter d (mm)100
Reference Speed6700
Width B (mm)39.7
nG (1/minute)5500
r min (mm)1.5
ra max (mm)1.5
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
8053309-BD-XL-2Z-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, gap seals on both sides, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan