FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3307-BD-XL-2HRS-TVH

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
A (mm)48
D2 (mm)71.9
da min (mm)44
m (kg)0.717
C0r (N)36500
Cr (N)55000
Cur (N)2550
Da max (mm)71
Inner Diameter d (mm)35
Outer Diameter d (mm)80
Width B (mm)34.9
nG (1/minute)6800
r min (mm)1.5
ra max (mm)1.5
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
7943307-BD-XL-2HRS-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, lip seals on both sides, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan