FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3307-BD-XL

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
A (mm)48
D1 (mm)68.9
da min (mm)44
m (kg)0.73
C0r (N)36500
Cr (N)55000
Cur (N)2550
Da max (mm)71
Inner Diameter d (mm)35
Outer Diameter d (mm)80
Reference Speed8100
Width B (mm)34.9
nG (1/minute)9000
r min (mm)1.5
ra max (mm)1.5
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
7923307-BD-XL
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan