FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3306-BD-XL-2HRS-TVH

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
A (mm)41.9
D2 (mm)63.5
da min (mm)37
m (kg)0.549
C0r (N)29500
Cr (N)43000
Cur (N)2050
Da max (mm)65
Inner Diameter d (mm)30
Outer Diameter d (mm)72
Width B (mm)30.2
nG (1/minute)7800
r min (mm)1.1
ra max (mm)1
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
7893306-BD-XL-2HRS-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, lip seals on both sides, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan