FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3305-BD-XL-2Z-TVH

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
A (mm)35.4
D2 (mm)53.7
da min (mm)32
m (kg)0.348
C0r (N)21000
Cr (N)31500
Cur (N)1460
Da max (mm)55
Inner Diameter d (mm)25
Outer Diameter d (mm)62
Reference Speed9400
Width B (mm)25.4
nG (1/minute)9300
r min (mm)1.1
ra max (mm)1
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
7883305-BD-XL-2Z-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, gap seals on both sides, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan