FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3304-BD-XL-2Z-TVH

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
A (mm)30.4
D2 (mm)46.1
da min (mm)27
m (kg)0.214
C0r (N)15900
Cr (N)24600
Cur (N)1100
Da max (mm)45
Inner Diameter d (mm)20
Outer Diameter d (mm)52
Reference Speed10400
Width B (mm)22.2
nG (1/minute)11000
r min (mm)1.1
ra max (mm)1
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
7843304-BD-XL-2Z-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, gap seals on both sides, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan