FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3302-BD-XL-2Z-TVH

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
A (mm)24.8
D2 (mm)37.9
da min (mm)20.6
m (kg)0.122
C0r (N)10400
Cr (N)17000
Cur (N)720
Da max (mm)36.4
Inner Diameter d (mm)15
Outer Diameter d (mm)42
Reference Speed12100
Width B (mm)19
nG (1/minute)13800
r min (mm)1
ra max (mm)1
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
7763302-BD-XL-2Z-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, gap seals on both sides, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan