FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3222-M

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
A (mm)143.5
D1 (mm)180.1
da min (mm)122
m (kg)93
C0r (N)290000
Cr (N)236000
Cur (N)12200
Da max (mm)188
Inner Diameter d (mm)110
Outer Diameter d (mm)200
Reference Speed3750
Width B (mm)69.8
nG (1/minute)4400
r min (mm)2.1
ra max (mm)2.1
α (°)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
7093222-M
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, with filling slots, contact angle α = 35°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan