FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3215-B-2RSR-TVH

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
A (mm)65.2
D1 (mm)92.1
da min (mm)84
m (kg)1.94
C0r (N)85000
Cr (N)88000
Cur (N)4350
D2 (mm)115.5
Da max (mm)121
Inner Diameter d (mm)75
Outer Diameter d (mm)130
Width B (mm)41.3
nG (1/minute)2900
r min (mm)1.5
ra max (mm)1.5
α (°)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
6723215-B-2RSR-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, lip seals on both sides, contact angle α = 25°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan