FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3213-BD-XL-2HRS-TVH

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
A (mm)70.6
D2 (mm)110.1
da min (mm)74
m (kg)1.6
C0r (N)77000
Cr (N)86000
Cur (N)5300
Da max (mm)111
Inner Diameter d (mm)65
Outer Diameter d (mm)120
Width B (mm)38.1
nG (1/minute)4300
r min (mm)1.5
ra max (mm)1.5
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
6693213-BD-XL-2HRS-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, lip seals on both sides, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan