FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3212-BD-XL-2HRS-TVH

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
A (mm)64.7
D2 (mm)100.5
da min (mm)69
m (kg)1.25
C0r (N)64000
Cr (N)75000
Cur (N)4400
Da max (mm)101
Inner Diameter d (mm)60
Outer Diameter d (mm)110
Width B (mm)36.5
nG (1/minute)4750
r min (mm)1.5
ra max (mm)1.5
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
6653212-BD-XL-2HRS-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, lip seals on both sides, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan