FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3211-BD-XL-2Z-TVH

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
A (mm)58.4
D2 (mm)90.8
da min (mm)64
m (kg)0.93
C0r (N)51000
Cr (N)61000
Cur (N)3550
Da max (mm)91
Inner Diameter d (mm)55
Outer Diameter d (mm)100
Reference Speed7200
Width B (mm)33.3
nG (1/minute)5300
r min (mm)1.5
ra max (mm)1.5
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
6613211-BD-XL-2Z-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, gap seals on both sides, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan