FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3210-BD-XL-2Z-TVH

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
A (mm)53.2
D2 (mm)82.9
da min (mm)57
m (kg)0.667
C0r (N)44000
Cr (N)53000
Cur (N)3050
Da max (mm)83
Inner Diameter d (mm)50
Outer Diameter d (mm)90
Reference Speed7600
Width B (mm)30.2
nG (1/minute)5900
r min (mm)1.1
ra max (mm)1
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
6583210-BD-XL-2Z-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, gap seals on both sides, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan