FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3209-BD-XL-2Z-TVH

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
A (mm)50.3
D2 (mm)78.1
da min (mm)52
m (kg)0.618
C0r (N)39000
Cr (N)50000
Cur (N)2700
Da max (mm)78
Inner Diameter d (mm)45
Outer Diameter d (mm)85
Reference Speed8400
Width B (mm)30.2
nG (1/minute)6300
r min (mm)1.1
ra max (mm)1
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
6543209-BD-XL-2Z-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, gap seals on both sides, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan