FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3208-BD-XL-TVH

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
A (mm)47.4
D1 (mm)69.6
da min (mm)47
m (kg)0.591
C0r (N)38000
Cr (N)51000
Cur (N)2650
Da max (mm)73
Inner Diameter d (mm)40
Outer Diameter d (mm)80
Reference Speed9100
Width B (mm)30.2
nG (1/minute)8900
r min (mm)1.1
ra max (mm)1
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
6533208-BD-XL-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan