FAG Angular Contact Ball Bearing 3206-BD-XL-TVH Series (Laher)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
A (mm)36.4
D1 (mm)53.3
da min (mm)35.6
m (kg)0.288
C0r (N)22200
Cr (N)31000
Cur (N)1540
Da max (mm)56.4
Inner Diameter d (mm)30
Outer Diameter d (mm)62
Reference Speed11100
Width B (mm)23.8
nG (1/minute)11900
r min (mm)1
ra max (mm)1
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
6443206-BD-XL-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan