FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3205-BD-XL

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
A (mm)30.8
D1 (mm)45.1
da min (mm)30.6
m (kg)0.175
C0r (N)15200
Cr (N)22000
Cur (N)1050
Da max (mm)46.4
Inner Diameter d (mm)25
Outer Diameter d (mm)52
Reference Speed12500
Width B (mm)20.6
nG (1/minute)14300
r min (mm)1
ra max (mm)1
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
6353205-BD-XL
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan