FAG Angular Contact Ball Bearing Series 3204-BD-XL-2Z-TVH

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
A (mm)27.9
D2 (mm)42.2
da min (mm)25.6
m (kg)0.153
C0r (N)12900
Cr (N)20600
Cur (N)900
Da max (mm)41.4
Inner Diameter d (mm)20
Outer Diameter d (mm)47
Reference Speed14700
Width B (mm)20.6
nG (1/minute)12100
r min (mm)1
ra max (mm)1
α (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
6323204-BD-XL-2Z-TVH
Feature
Main dimensions to DIN 628-3, double row, gap seals on both sides, contact angle α = 30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan