TRUSCO Arm Cover

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.2
ColorBlack
Width (cm)18
Length (cm)35
MaterialCotton

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A cotton material type arm cover.
The wrist has a tuck finish to prevent loosening caused by use.
Use
For general work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan