ANSELL Gloves Nitrile Disposable Nitrilite NO93-401 (Sarung Tangan Nitrile Disposable)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorWhite
Thickness (mm)0.11
SizeL
MaterialNitrile Rubber 100%
Around the Palm (cm)21.0
Middle Finger Length (cm)9.0
Total Length (cm)30.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan