GEDORE Socket (Kepala Kunci Sok)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp819.900
Spesifikasi
Drive Connector Square (inch)3/8
Width Across Flats (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Square drive as per DIN 3120-C 10, ISO 1174, with ball retaining groove.
Hand-operated.
Chrome-vanadium steel 31CrV3, chrome-plated.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait