IR Air Production Drill(Lever Type)

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
Capacity Bolt Diameter (mm)20
Socket Input Drive (mm)19
Hose Mounting PortRc3/8
Total Length (mm)390.0
Hammer TypeDouble Hammer
Air Consumption (m³/minute)0.55
ExhaustBack
Maximum Tightening Torque (N m)720
No-load Speed (minute)4500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan