OLFA Cutter Knife X-Hyper Screw-Fixed Type Economical Package (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Total Length (mm)160
Compatible Replacement BladeLB10K, LB50K, LBB10K, LBB50K, LBWV3K, LBSP5K
Blade Thickness (mm)0.5
Main Body MaterialsPolypropylene Resin (including Glass Fiber) + Elastomer Resin
Blade MaterialsAlloy Tool Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait