OLFA Hook Cutter P Type S (Pisau Kait)

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Total Length (mm)137.5
Compatible Replacement BladeXB13
Blade Thickness (mm)0.55
Main Body MaterialsABS Resin
Blade MaterialsTungsten Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan