OLFA Cutter Knife Non-slip H for Thick Materials Screw-fixed Type (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Main Body MaterialsElastomer Resin
Total Length (mm)178.5
Compatible Replacement BladeHB5K/HBB5K/HB20K/HBB20K
Blade Thickness (mm)0.7
Main Body Materials (Metal)Stainless Steel (SUS430)
Blade MaterialsAlloy Tool Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan