OLFA Cutter Knife Metal Hyper PRO L Type (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Total Length (mm)163.5
Compatible Replacement BladeLB10K/LB50K/LBB10K/LBB50K/LBSP5K/LBWV3K
Blade Thickness (mm)0.5
Main Body Materials (Resin)Polypropylene Resin (PP Enhanced by Talc)/Elastomer Resin
Main Body Materials (Metal Part)Stainless Steel (quenched/chrome plated)
Blade MaterialsAlloy Tool Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait