FESTO Crimp Sleeve Push-In 25mm (Fitting Sleeve)

Sebelum PPN:
Rp33.900 - Rp73.900
Spesifikasi
Piston Diameter (mm)25
Ambient Temperature (°C)-20 to 80
Impact Energy In End Positions (N m)0.3
Theoretical Force at 6 Bar, Return Stroke (N)247
Theoretical Force at 6 Bar, Advance Stroke (N)295

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan