FESTO Fixed Flow Restrictor Set VFFG Series (Pembatas Aliran Udara)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Type of MountingTapped
Valve FunctionFlow control Function
Ambient Temperature (°C)-5 - 60
Operating Pressure (bar)-0.9 - 10
Information on Operating and Pilot MediaOperation with oil lubrication possible (required for further use)
Note on MaterialsRoHS-compliant
Operating Medium Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Operating Pressure (MPa) -0.09 - 1
Storage Temperature (°C)-20 - 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan