OLFA Cutter Knife Limited AL GIGA (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Total Length (mm)158
Compatible Replacement BladeLB10K/LB50K/LBB10K/LBB50K/LBSP5K/LBWV3K
Blade Thickness (mm)0.5
Anti-Slip Rubber MaterialsVinyl chloride
Blade MaterialsAlloy Tool Steel
Main Body Materials (Resin)Abs Resin (Acrylic Urethane Coating)
Main Body Materials (Metal)Stainless Steel (SUS430)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan