OLFA Cutter Knife Limited AK (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Total Length (mm)169
Blade Thickness (mm)0.45
Main Body MaterialsAluminium Cutting
Compatible Replacement BladeXB10・XB157T・XB157K
Blade MaterialsAlloy Tool Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait