Spesifikasi
| Packaging (L) | 1 |
|---|---|
| Type | Solvent Based |
| Weight Type (g/cc) | 0.84±0.02 |
| Solid Content (%) | 22±2(Color), 34±2(Clear Gloss) |
| Dispersibility (m²/L) | 5-6 (for 2x layers), 3-4 (for 3x layers) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ULTRAN YUNIOR P-05 dibuat dari bahan resin Urethane Synthetic berwarna transparan, mudah diaplikasikan untuk pintu dan jendela bagian interior dan eksterior rumah, ekonomis dan mudah digunakan. Digunakan sebagai pewarna transparan dan juga cat akhir untuk bagian-bagian rumah seperti pintu, jendela, dan lain-lain.
Prosedur Aplikasi :
- Amplas permukaan kayu dengan amplas no. 180 searah dengan serat kayunya.
- Tutup pori-pori kayu dengan Wood Filler, biarkan kering kemudian amplas dengan no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.
- Kuaskan Ultran P-05 warna 1x biarkan kering 6-8 jam.
- Amplas ambang dengan no. 400 kemudian ulangi langkah no. 3.
- Sebagai lapisan akhir, kuaskan Ultran P-05 warna 1x lagi untuk mendapatkan warna yang lebih tua dan cemerlang.
Prosedur Aplikasi :
- Amplas permukaan kayu dengan amplas no. 180 searah dengan serat kayunya.
- Tutup pori-pori kayu dengan Wood Filler, biarkan kering kemudian amplas dengan no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.
- Kuaskan Ultran P-05 warna 1x biarkan kering 6-8 jam.
- Amplas ambang dengan no. 400 kemudian ulangi langkah no. 3.
- Sebagai lapisan akhir, kuaskan Ultran P-05 warna 1x lagi untuk mendapatkan warna yang lebih tua dan cemerlang.
Fitur
- Cat kayu interior & eksterior- Ekonomis
- Mudah diaplikasikan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
