Spesifikasi
| Packaging (L) | 2.5 |
|---|---|
| Type | A 100% Pure Acrylic Emulsion Paint |
| Film Appearance | Sheen |
| Solid By Volume (%) | 36-38 |
| Solid By Weight (%) | 51-53 |
| Wet Film Thickness (micron) | 100-110 |
| Dry Film Thickness (micron) | 30-40 |
| Theoretical Coverage (m²) | 12-13 |
| Touch Dry Time (minute) | 20-30 |
| Recoat Dry Time (hour) | 2-3 |
| Tools | Roller, Brush, Spray Gun |
| Diluent | Clean Water |
| Dilution (%) | 5-10(Rolling), 10-15(Brush), 15-20(Spray) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
NanoShield untuk eksterior memiliki 100% emulsi akrilik berkualitas tinggi. Pencegahan yang sempurna dari noda, air dan minyak.
Dengan fitur nano silikon oleh PROTECTIVE HYBRID TECHNOLOGY dari Jerman. Memberikan performa mudah dibersihkan, perlindungan dari sinar UV, minim dari debu dan kotoran, anti jamur dan lumut. Tidak mengandung timbal dan merkuri.
Cocok diaplikasikan pada beton eksterior maupun interior, permukaan batu baru maupun lama, plester, bata, asbes dan pembatas partisi. Memberikan perlindungan yang awet dan tahan lama bagi bangunan dan rumah.
Fitur unggulan:
- Nano Waterproof : melindungi dari rembesan air, mencegah terserap ke lapisan film cat.
- Nano Self-cleaning : menahan rembesan air dan noda minyak, menjadikan lapisan cat selalu tampak bersih dan baru.
- Nano Guard : mencegah terkelupasnya lapisan film. Awet dari kondisi cuaca yang ekstrim.
- Nano Shield : menangkal sinar UV, cendawan dan jamur.
- Nano Washable : mudah dibersihkan dan tahan terhadap gosokan.
Dengan fitur nano silikon oleh PROTECTIVE HYBRID TECHNOLOGY dari Jerman. Memberikan performa mudah dibersihkan, perlindungan dari sinar UV, minim dari debu dan kotoran, anti jamur dan lumut. Tidak mengandung timbal dan merkuri.
Cocok diaplikasikan pada beton eksterior maupun interior, permukaan batu baru maupun lama, plester, bata, asbes dan pembatas partisi. Memberikan perlindungan yang awet dan tahan lama bagi bangunan dan rumah.
Fitur unggulan:
- Nano Waterproof : melindungi dari rembesan air, mencegah terserap ke lapisan film cat.
- Nano Self-cleaning : menahan rembesan air dan noda minyak, menjadikan lapisan cat selalu tampak bersih dan baru.
- Nano Guard : mencegah terkelupasnya lapisan film. Awet dari kondisi cuaca yang ekstrim.
- Nano Shield : menangkal sinar UV, cendawan dan jamur.
- Nano Washable : mudah dibersihkan dan tahan terhadap gosokan.
Description
NanoShield for exterior is the high quality 100% acrylic emulsion. Excellent prevention stain containing water and oil. Significantly feature of nano silicone by PROTECTIVE HYBRID TECHNOLOGY From Germany. It gives performance of wash-ability, UV protection, low dirt pick up on film, anti-fungus and algae resistance, It contains no added lead and mercury.
It is ideal for application to both exterior and interior concretes, new and old masonry surfaces, plasters, bricks, asbestos shingled and siding. Both exterior and interior, It is highly recommended for long lasting protection of building and housing.
- Nano Waterproof : Protect water stain by not absorbing into the paint film.
- Nano Self-cleaning : Repellent to water & oil stain. Paint film always look clean and new.
- Nano Guard : Prevent paint film from peeling. Durability in any harsh weather conditions
- Nano Shield : Superior UV, mold and fungus resistance.
- Nano Washable : High washability and scrub resistance.
It is ideal for application to both exterior and interior concretes, new and old masonry surfaces, plasters, bricks, asbestos shingled and siding. Both exterior and interior, It is highly recommended for long lasting protection of building and housing.
- Nano Waterproof : Protect water stain by not absorbing into the paint film.
- Nano Self-cleaning : Repellent to water & oil stain. Paint film always look clean and new.
- Nano Guard : Prevent paint film from peeling. Durability in any harsh weather conditions
- Nano Shield : Superior UV, mold and fungus resistance.
- Nano Washable : High washability and scrub resistance.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
