PROPAN Cat Kayu Impra 5L

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp649.900
Spesifikasi
Packaging (L)5
TypeDyes stain
AppearanceTransparent Color Liquid
Solid Content (%)2±1
Specific Gravity (g/cc)0.89 ± 0.01
Flash Point (°C)23
Application Condition (°C, %)25-35/60-80RH
Application MethodAir Spray, Brush, or Wiping
SubstRateTeak, Sungkai, or other wood
Thinning Ratio By VolumeThinner is used if necessary
ThinnerThinner Serba Guna Pro
Coating Amount Wet (g/m²)60-80 of mixture per coat
Theoretical Coverage (m²/L)14.3 (at ca 60g/m²)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
IMPRA WOOD STAIN WS-162 B merupakan pewarna transparan berkualitas tinggi yang cocok digunakan untuk furniture / bagian dalam rumah (interior). IMPRA WOOD STAIN WS-162 B memiliki warna yang sangat jernih / transparan, mudah digunakan, cepat kering dan mampu melakukan penetrasi dengan baik ke dalam kayu sehingga serat kayu benar- benar lebih hidup.
Salah satu keunikan dari kayu adalah keindahan alami serat kayunya yang sangat eksotis. IMPRA WOOD STAIN WS-162 B meningkatkan keindahan kayu dengan warna-warna yang cerah mempersona namun tetap menampilkan keindahan alami serat kayunya.

Prosedur Aplikasi
- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 searah dengan serat kayu
- Tutup pori-pori kayu dengan WOOD FILLER SH-113, dan biarkan kering.
- Amplas dengan kertas amplas no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.
- Beri warna WOOD STAIN WS - 162 B dengan cara kuas atau semprot. Bal / lap sebelum kering agar warnanya rata.
- Semprotkan sanding sealer tipis-tipis. Setelah kering, amplas ambang dengan kertas amplas no. 400. Ulangi tahap ini sekali lagi.
Semprotkan top coat, biarkan kering.

Note :
- PEWARNAAN BAWAH
Impra Wood Stain langsung diaplikasikan dengan cara :
- Dikuas kemudian dilap sebelum kering
- Spray
Pewarnaan bawah ini membuat serat kayu tampak sangat "hidup" karena Impra Wood Stain meresap masuk ke dalam kayu (penetrasi).
- PEWARNAAN ATAS
Impra Wood Stain diaplikasikan dengan cara :
- Dicampurkan ke dalam sanding sealer (shading)
- Dicampurkan ke dalam topcoat clear gloss (toning)
Pewarnaan atas ini akan mengurangi terlihatnya warna kayu yang berbeda-beda atau serat kayu yang kurang bagus.
Fitur
- Warna yang cerah
- Tranparansi sangat baik
- Menampilkan keindahan alami serat kayu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan